Beli roller rubber di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)Deskripsi:-It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color.-Auxiliary Color, Pinatribut:
- Roller Diameter (mm): 57
- Shaft Diameter (mm): 12
- Accessories: Auxiliary Color, Pin
- Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
- TRUSCO Dust Cleaning Rolleratribut:
- Finish Material: Roller = Silicon rubber, Handle = Aluminium
- HPC Hose PU (Selang PU)atribut:
- Color: Random Color
- RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU)atribut:
- Spacing Hole (mm): 9
- Hole Size (mm) X x Y: 80x45; 70x45
- Uniroll Steel Gravity Roller Light Duty (Galvanish)atribut:
- Shaft Diameter (mm): 12
- Material: Galvanish
- ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller AluminumDeskripsi:Lightweight aluminum conveyor rollers weigh less than steel rollers and are commonly used in unpowered (gravity-flow) conveying applications where the conveyor will be disassembled, moved, or reconfigured frequently. The rollers have standard ball bearings that roll smoothly at slow speeds and start rolling more easily than precision bearings. Conveyor rollers are used in roller conveyors and material transport stands to support and move bulky items. The rollers let loads roll from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads. These rollers can be used to replace or upgrade the existing rollers on compatible conveyors or stands.atribut:
- Axle Shape: Round
- Axle Size (inch): 1/4
- Conveyor Roller Material: Aluminum
- Item: Replacement Roller
- Motorized: No
- Package Quantity: 1
- UNSPSC: 24101701
- Mr. Flex Hose PU (Selang PU)atribut:
- Color: Assorted
- Working Pressure at 70°F (psi): 120
- Temperature Range (°C): -20 to 60
- POWERPACK Non-Drive Roller ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M.Non-Drive Roller Conveyor RC-1M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dilengkapi dengan karet penyangga pada bagian bawah untuk mencegah gesekan atau perpindahan saat mesin beroperasi.Dengan menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Non-Drive Roller Conveyor RC-1M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Conveyor Material: S.S304 roll
- Length (cm): 100
- Height (cm): 65
- Width (cm): 55
- Maximum Weight Capacity (kg): 50
- ARTEC Sponge RollerDeskripsi:Since the sponge can be removed, it is easy to wash after use!atribut:
- Overall Length (mm): 185
- Sponge Size (mm): W50
- Orbit Clamp Hose (Klem Selang)Deskripsi:ORBIT SUPER GEAR, zinc plated iron with flange and 3 weld points, is a multipurpose and highly durable clamp, suitable for high stress and strain application.
- Uniroll Stainless Gravity Roller Light Duty (SUS 304)atribut:
- Shaft Diameter (mm): 12
- Material: SUS 304
- TRUSCO 60.5mm Type Roller (c/w Shafts)Deskripsi:-It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color. It is thicker than the VL57 series and strong resistant to impact.-Auxiliary Color, Pinatribut:
- Roller Diameter (mm): 60.5
- Thickness (mm): 2.3
- Shaft Diameter (mm): 12
- Accessories: Auxiliary Color, Pin
- Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
- GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorDeskripsi:Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.atribut:
- Roller Diameter (cm): 5
- Max Load (kg/m): 50
- Voltage (V): 220/1P
- Height (cm): 60 to 80
- Speed (m/minute): 10 to 18
Daftar Harga roller rubber Terbaru November 2026
| TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts) | Rp229.900 |
| TRUSCO Dust Cleaning Roller | Rp2.599.900 |
| HPC Hose PU (Selang PU) | Rp469.900 |
| RHJ-TW Wheel Polyurethane 03 PUR (Roda PU) | Rp42.900 |
| Uniroll Steel Gravity Roller Light Duty (Galvanish) | Rp94.900 |
| ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller Aluminum | Rp239.900 |
| KOWA Mini Roller | Rp56.900 |
| Mr. Flex Hose PU (Selang PU) | Rp6.900 |
| POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor | Rp4.799.900 |
| SMC Tubing PU Series (Selang PU) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103026592-1.jpg)

/mnP111195815-1.jpg)
/65P105874221-1.jpg)
/irP105309675-2.jpg)


/55P106652185-2.jpg)

/7iP102082270-7.jpg)

/2kP115833092-1.jpg)
/j0P105309684-1.jpg)

/P103026954-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)